Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5371698 Sechskantmuttern M10 ISO 4032 Edelstahl A4 100St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091749831394
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5371698
EAN/GTIN:
     4053199632237
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
TOOLCRAFT TO-5371698 Sechskantmuttern M10 ISO 4032 Edelstahl A4 100St.

  • Inhalt: 100 St.
  • Material-Eigenschaft: A4
  • Antrieb: Außensechskant
  • Material: Edelstahl
  • Gewinde-Maß: M10
  • ISO-Norm: ISO 4032
  • Kategorie: Sechskantmuttern
  • Produkt-Art: Sechskantmuttern
  • Hersteller-Nr.: TO-5371698
  • EAN: 4053199632237

Lieferumfang:

100 St. Sechskantmuttern

Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 4032, din iso 4032 m10 a4, din en iso 4032, din en iso 4032 m10, TOOLCRAFT, TO-5371698, schraubmuttern, schraubmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,25*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,5825* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 75,43*
€ 89,76
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 74,65*
€ 88,83
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 71,22*
€ 84,75
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 69,15*
€ 82,29
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 58,25*
€ 69,32
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.