Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

TOOLCRAFT TO-5371536 Sechskantmuttern M10 ISO 4032 Edelstahl A2 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091749858302
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5371536
EAN/GTIN:
     4053199631698
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
TOOLCRAFT TO-5371536 Sechskantmuttern M10 ISO 4032 Edelstahl A2 100St.

  • Material-Eigenschaft: A2
  • Antrieb: Außensechskant
  • Material: Edelstahl
  • Gewinde-Maß: M10
  • ISO-Norm: ISO 4032
  • Kategorie: Sechskantmuttern
  • Produkt-Art: Sechskantmuttern
  • Inhalt: 100 St.
  • Hersteller-Nr.: TO-5371536
  • EAN: 4053199631698

Lieferumfang:

100 St. Sechskantmuttern

Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 4032, din en iso 4032, TOOLCRAFT, TO-5371536, schraubmuttern, schraubmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,23*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,6623* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 82,83*
€ 98,57
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 81,88*
€ 97,44
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 78,74*
€ 93,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 76,66*
€ 91,23
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 66,23*
€ 78,81
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.