Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5371548 Sechskantmuttern M20 ISO 4032 Edelstahl A2 25St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091749861185
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5371548
EAN/GTIN:
     4053199631735
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
TOOLCRAFT TO-5371548 Sechskantmuttern M20 ISO 4032 Edelstahl A2 25St.

  • Material-Eigenschaft: A2
  • Antrieb: Außensechskant
  • Material: Edelstahl
  • Gewinde-Maß: M20
  • ISO-Norm: ISO 4032
  • Kategorie: Sechskantmuttern
  • Produkt-Art: Sechskantmuttern
  • Inhalt: 25 St.
  • Hersteller-Nr.: TO-5371548
  • EAN: 4053199631735

Lieferumfang:

25 St. Sechskantmuttern

Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 4032, m20 iso 4032 a2, din en iso 4032, din en iso 4032 a2 - 70, TOOLCRAFT, TO-5371548, schraubmuttern, schraubmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,66*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 3,1464* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 99,58*
€ 118,50
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 99,18*
€ 118,02
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 94,99*
€ 113,04
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 93,45*
€ 111,21
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 78,66*
€ 93,61
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.