Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5372142 Zylinderschrauben M6 20mm Innensechskant ISO 4762 Edelstahl A2 500St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091750777979
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5372142
EAN/GTIN:
     4053199633715
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
TOOLCRAFT TO-5372142 Zylinderschrauben M6 20mm Innensechskant ISO 4762 Edelstahl A2 500St.

  • Material: Edelstahl
  • Gewinde-Maß: M6
  • ISO-Norm: ISO 4762
  • Kategorie: Zylinderschrauben
  • Kopfform: Zylinderkopf
  • Produkt-Art: Zylinderschrauben
  • Inhalt: 500 St.
  • Material-Eigenschaft: A2
  • Antrieb: Innensechskant
  • Länge (Tiefe): 20 mm
  • Hersteller-Nr.: TO-5372142
  • EAN: 4053199633715

Lieferumfang:

500 St. Zylinderschr. m.I.-6kt

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,74*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,16748* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 105,76*
€ 125,85
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 103,99*
€ 123,75
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 101,02*
€ 120,21
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 99,72*
€ 118,67
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 83,74*
€ 99,65
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.