Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5372136 Zylinderschrauben M6 16mm Innensechskant ISO 4762 Edelstahl A2 500St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091750781823
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5372136
EAN/GTIN:
     4053199633692
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
TOOLCRAFT TO-5372136 Zylinderschrauben M6 16mm Innensechskant ISO 4762 Edelstahl A2 500St.

  • Gewinde-Maß: M6
  • ISO-Norm: ISO 4762
  • Kategorie: Zylinderschrauben
  • Kopfform: Zylinderkopf
  • Produkt-Art: Zylinderschrauben
  • Inhalt: 500 St.
  • Material-Eigenschaft: A2
  • Antrieb: Innensechskant
  • Länge (Tiefe): 16 mm
  • Material: Edelstahl
  • Hersteller-Nr.: TO-5372136
  • EAN: 4053199633692

Lieferumfang:

500 St. Zylinderschr. m.I.-6kt

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,14*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,15428* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 97,48*
€ 116,00
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 96,60*
€ 114,95
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 92,75*
€ 110,37
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 91,20*
€ 108,53
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 77,14*
€ 91,80
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.