Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5370819 Gewindestift M4 20mm Edelstahl A4 25St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091751553506
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5370819
EAN/GTIN:
     4053199629305
Suchbegriffe:
DIN 915
DIN EN ISO 4028
Gewindestift DIN 915
Gewindestift DIN EN ISO 4028
TOOLCRAFT TO-5370819 Gewindestift M4 20mm Edelstahl A4 25St.

Marktanwendung:
HEIZELEMENTE - Kein Einschalt-Stoßstrom

• Öfen
• HLK
• Textilie
• Lötgerät
• Trocknung
• Warmformen
• Infrarot-Heizung
• Heizung von Wohngebäuden
• Kunststoff-Spritzguss/Extrusion
• Handelsübliche Maschinen zur Lebensmittelverarbeitung

BEWEGUNG - Starker Startstrom

• Gebläse
• Pumpen
• Aufzüge
• Winden
• Hebeanlagen
• Kompressoren
• Fördersysteme
• Fitnessgeräte mit Motor

VERSCHIEDENES

• Stromrichter
• Magnetventile
• Schaltnetzteile
• Wechselrichter
• Elektromagnete
• Transformatoren
• Stellvorrichtungen
• Kompensationskondensatoren
• Unterbrechungsfreie Stromversorgungen"

  • Inhalt: 25 St.
  • Antrieb: Innensechskant
  • ISO-Norm: ISO 4028
  • Material: Edelstahl
  • Material-Eigenschaft: A4
  • Gewinde-Maß: M4
  • Produkt-Art: Gewindestift
  • Kategorie: Gewindestift
  • Länge (Tiefe): 20 mm
  • Hersteller-Nr.: TO-5370819
  • EAN: 4053199629305

Lieferumfang:

25 St. Gew.stifte mit I.-6kt.

Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4028, ISO 4028, Madenschraube DIN 915, Gewindestift Edelstahl DIN 915, Gewindestift Edelstahl ISO 4028, ISO 4028 Edelstahl, din 915 a4, din 915, edelstahlschraube din 915, TOOLCRAFT, TO-5370819, gewindestifte, gewindestift, madenschrauben, madenschraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,4652* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,33*
€ 19,43
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,00*
€ 19,04
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,36*
€ 18,28
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,71*
€ 17,50
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,37*
€ 17,10
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,63*
€ 13,84
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.