Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5370825 Gewindestift M5 8mm Edelstahl A4 50St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091751554467
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5370825
EAN/GTIN:
     4053199629329
Suchbegriffe:
DIN 915
DIN EN ISO 4028
Gewindestift DIN 915
Gewindestift DIN EN ISO 4028
TOOLCRAFT TO-5370825 Gewindestift M5 8mm Edelstahl A4 50St.

Marktanwendung:
HEIZELEMENTE - Kein Einschalt-Stoßstrom

• Öfen
• HLK
• Textilie
• Lötgerät
• Trocknung
• Warmformen
• Infrarot-Heizung
• Heizung von Wohngebäuden
• Kunststoff-Spritzguss/Extrusion
• Handelsübliche Maschinen zur Lebensmittelverarbeitung

BEWEGUNG - Starker Startstrom

• Gebläse
• Pumpen
• Aufzüge
• Winden
• Hebeanlagen
• Kompressoren
• Fördersysteme
• Fitnessgeräte mit Motor

VERSCHIEDENES

• Stromrichter
• Magnetventile
• Schaltnetzteile
• Wechselrichter
• Elektromagnete
• Transformatoren
• Stellvorrichtungen
• Kompensationskondensatoren
• Unterbrechungsfreie Stromversorgungen"

  • Inhalt: 50 St.
  • Produkt-Art: Gewindestift
  • Länge (Tiefe): 8 mm
  • Antrieb: Innensechskant
  • ISO-Norm: ISO 4028
  • Material: Edelstahl
  • Material-Eigenschaft: A4
  • Gewinde-Maß: M5
  • Kategorie: Gewindestift
  • Hersteller-Nr.: TO-5370825
  • EAN: 4053199629329

Lieferumfang:

50 St. Gew.stifte mit I.-6kt.

Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4028, ISO 4028, Madenschraube DIN 915, Gewindestift Edelstahl DIN 915, Gewindestift Edelstahl ISO 4028, ISO 4028 Edelstahl, din 915 a4, din 915, edelstahlschraube din 915, TOOLCRAFT, TO-5370825, gewindestifte, gewindestift, madenschrauben, madenschraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,2066* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,61*
€ 17,39
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,57*
€ 17,34
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,80*
€ 16,42
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,36*
€ 15,90
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,79*
€ 15,22
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,33*
€ 12,29
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.