Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5371851 Sechskantmuttern M10 ISO 4035 Edelstahl A4 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091754474946
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5371851
EAN/GTIN:
     4053199632749
Suchbegriffe:
DIN 439-2
DIN 439-2 LG
DIN EN ISO 4035
DIN ISO 4035
TOOLCRAFT TO-5371851 Sechskantmuttern M10 ISO 4035 Edelstahl A4 100St.

  • Produkt-Art: Sechskantmuttern
  • Inhalt: 100 St.
  • Material-Eigenschaft: A4
  • Antrieb: Außensechskant
  • Material: Edelstahl
  • Gewinde-Maß: M10
  • ISO-Norm: ISO 4035
  • Kategorie: Sechskantmuttern
  • Hersteller-Nr.: TO-5371851
  • EAN: 4053199632749

Lieferumfang:

100 St. Sechskantmuttern

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,23*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,6023* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 77,55*
€ 92,28
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 75,92*
€ 90,34
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 73,23*
€ 87,14
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 71,45*
€ 85,03
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 60,23*
€ 71,67
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.