Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5370372 Gewindestift M12 20mm Edelstahl A1, A2 10St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091755276420
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5370372
EAN/GTIN:
     4053199627813
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
TOOLCRAFT TO-5370372 Gewindestift M12 20mm Edelstahl A1, A2 10St.

Marktanwendung:
HEIZELEMENTE - Kein Einschalt-Stoßstrom

• Öfen
• HLK
• Textilie
• Lötgerät
• Trocknung
• Warmformen
• Infrarot-Heizung
• Heizung von Wohngebäuden
• Kunststoff-Spritzguss/Extrusion
• Handelsübliche Maschinen zur Lebensmittelverarbeitung

BEWEGUNG - Starker Startstrom

• Gebläse
• Pumpen
• Aufzüge
• Winden
• Hebeanlagen
• Kompressoren
• Fördersysteme
• Fitnessgeräte mit Motor

VERSCHIEDENES

• Stromrichter
• Magnetventile
• Schaltnetzteile
• Wechselrichter
• Elektromagnete
• Transformatoren
• Stellvorrichtungen
• Kompensationskondensatoren
• Unterbrechungsfreie Stromversorgungen"

  • Inhalt: 10 St.
  • Kategorie: Gewindestift
  • Länge (Tiefe): 20 mm
  • Antrieb: Innensechskant
  • ISO-Norm: ISO 4027
  • Material: Edelstahl
  • Produkt-Art: Gewindestift
  • Material-Eigenschaft: A1 + A2
  • Gewinde-Maß: M12
  • Hersteller-Nr.: TO-5370372
  • EAN: 4053199627813

Lieferumfang:

10 St. Gew.stifte mit I.-6kt.

Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4027, ISO 4027, Madenschraube DIN 914, Gewindestift Edelstahl DIN 914, Gewindestift Edelstahl ISO 4027, ISO 4027 Edelstahl, din 914 a1, din 914, edelstahlschraube din 914, TOOLCRAFT, TO-5370372, gewindestifte, gewindestift, madenschrauben, madenschraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,26* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,68*
€ 21,04
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,41*
€ 20,72
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,72*
€ 19,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,89*
€ 18,91
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,40*
€ 18,33
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,60*
€ 14,99
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.