Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5390091 Spannstifte Federstahl 10St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091782835978
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5390091
EAN/GTIN:
     4053199682140
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
TOOLCRAFT TO-5390091 Spannstifte Federstahl 10St.

  • Inhalt: 10 St.
  • Produkt-Art: Spannstifte
  • Kategorie: Spannstifte
  • Länge (Tiefe): 160 mm
  • Material: Federstahl
  • Gewinde-Maß: 12 mm
  • DIN-Norm: DIN 7346
  • Hersteller-Nr.: TO-5390091
  • EAN: 4053199682140

Lieferumfang:

10 St. Spannstifte

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,54*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 9,554* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 121,13*
€ 144,14
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 118,83*
€ 141,41
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 115,34*
€ 137,25
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 115,15*
€ 137,03
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 95,54*
€ 113,69
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.