Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5390034 Spannstifte Federstahl 25St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091782957064
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5390034
EAN/GTIN:
     4053199613953
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
TOOLCRAFT TO-5390034 Spannstifte Federstahl 25St.

  • Inhalt: 25 St.
  • Länge (Tiefe): 30 mm
  • Material: Federstahl
  • Gewinde-Maß: 12 mm
  • DIN-Norm: DIN 7346
  • Produkt-Art: Spannstifte
  • Kategorie: Spannstifte
  • Hersteller-Nr.: TO-5390034
  • EAN: 4053199613953

Lieferumfang:

25 St. Spannstifte

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 1,4004* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 46,11*
€ 54,87
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 43,84*
€ 52,17
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 42,29*
€ 50,33
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 42,06*
€ 50,05
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 35,01*
€ 41,66
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.