| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1039H-94091782958986 Herst.-Nr.: TO-5390028 EAN/GTIN: 4053199613939 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | TOOLCRAFT TO-5390028 Spannstifte Federstahl 25St. - Inhalt: 25 St.
- Länge (Tiefe): 26 mm
- Material: Federstahl
- Gewinde-Maß: 12 mm
- DIN-Norm: DIN 7346
- Produkt-Art: Spannstifte
- Kategorie: Spannstifte
- Hersteller-Nr.: TO-5390028
- EAN: 4053199613939
Lieferumfang: 25 St. Spannstifte |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: ISO 8752, Spannhülse DIN 1481, Spannstift DIN 1481, Spannstift DIN EN ISO 8752, Spannstift ISO 8752, DIN 7346, DIN 7346 Spannhülse, DIN 7346 Spannstift, DIN EN ISO 13337, ISO 13337, Spannhülse DIN 7346, Spannstift DIN 7346, Spannstift DIN EN ISO 13337, Spannstift ISO 13337, Einzelteile Flugmodellbau sonstiges, Ersatzteile Flugmodellbau sonstiges, Flugmodellbau Ersatzteile Sonstiges, Flugmodellbau Zubehör sonstiges, Zubehör Flugmodellbau sonstiges, din 7346 federstahl, din 7346, toolcraft spannstifte iso 13337, TOOLCRAFT, TO-5390028 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |