Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5375706 Senkschrauben M1.6 8mm Kreuzschlitz Phillips ISO 7046 Edelstahl A2 2000St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091804286459
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5375706
EAN/GTIN:
     4053199645596
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
TOOLCRAFT TO-5375706 Senkschrauben M1.6 8mm Kreuzschlitz Phillips ISO 7046 Edelstahl A2 2000St.

  • Inhalt: 2000 St.
  • Länge (Tiefe): 8 mm
  • Material-Eigenschaft: A2
  • Antrieb: Kreuzschlitz Phillips
  • Material: Edelstahl
  • Gewinde-Maß: M1.6
  • ISO-Norm: ISO 7046
  • Kopfform: Senkkopf
  • Kategorie: Senkschrauben
  • Produkt-Art: Senkschrauben
  • Hersteller-Nr.: TO-5375706
  • EAN: 4053199645596

Lieferumfang:

2000 St. Senkschrauben

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 209,77*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,10489* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 257,30*
€ 306,19
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 254,62*
€ 303,00
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 247,33*
€ 294,32
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 233,25*
€ 277,57
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 209,77*
€ 249,63
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.