Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5375385 Linsenschrauben M5 40mm Kreuzschlitz Pozidriv ISO 7045 Edelstahl A2 500St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091807770084
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5375385
EAN/GTIN:
     4053199644520
Suchbegriffe:
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7045
Flachkopfschraube ISO 7045
TOOLCRAFT TO-5375385 Linsenschrauben M5 40mm Kreuzschlitz Pozidriv ISO 7045 Edelstahl A2 500St.

  • ISO-Norm: ISO 7045
  • Kopfform: Flachkopf
  • Kategorie: Linsenschrauben
  • Produkt-Art: Linsenschrauben
  • Inhalt: 500 St.
  • Länge (Tiefe): 40 mm
  • Material-Eigenschaft: A2
  • Antrieb: Kreuzschlitz Pozidriv
  • Material: Edelstahl
  • Gewinde-Maß: M5
  • Hersteller-Nr.: TO-5375385
  • EAN: 4053199644520

Lieferumfang:

500 St. Flachkopfschrauben

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,01*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,19802* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 124,41*
€ 148,05
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 122,72*
€ 146,04
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 117,66*
€ 140,02
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 116,03*
€ 138,08
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 99,01*
€ 117,82
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.