Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5375697 Senkschrauben M1.6 4mm Kreuzschlitz Phillips ISO 7046 Edelstahl A2 2000St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091809614243
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5375697
EAN/GTIN:
     4053199645565
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
TOOLCRAFT TO-5375697 Senkschrauben M1.6 4mm Kreuzschlitz Phillips ISO 7046 Edelstahl A2 2000St.

  • Inhalt: 2000 St.
  • Länge (Tiefe): 4 mm
  • Material-Eigenschaft: A2
  • Antrieb: Kreuzschlitz Phillips
  • Material: Edelstahl
  • Gewinde-Maß: M1.6
  • ISO-Norm: ISO 7046
  • Kopfform: Senkkopf
  • Kategorie: Senkschrauben
  • Produkt-Art: Senkschrauben
  • Hersteller-Nr.: TO-5375697
  • EAN: 4053199645565

Lieferumfang:

2000 St. Senkschrauben

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 110,06*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,05503* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 136,87*
€ 162,88
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 136,45*
€ 162,38
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 131,01*
€ 155,90
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 128,56*
€ 152,99
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 110,06*
€ 130,97
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.