Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5375694 Senkschrauben M1.6 3mm Kreuzschlitz Phillips ISO 7046 Edelstahl A2 2000St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091809620009
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5375694
EAN/GTIN:
     4053199645558
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
TOOLCRAFT TO-5375694 Senkschrauben M1.6 3mm Kreuzschlitz Phillips ISO 7046 Edelstahl A2 2000St.

  • Inhalt: 2000 St.
  • Länge (Tiefe): 3 mm
  • Material-Eigenschaft: A2
  • Antrieb: Kreuzschlitz Phillips
  • Material: Edelstahl
  • Gewinde-Maß: M1.6
  • ISO-Norm: ISO 7046
  • Kopfform: Senkkopf
  • Kategorie: Senkschrauben
  • Produkt-Art: Senkschrauben
  • Hersteller-Nr.: TO-5375694
  • EAN: 4053199645558

Lieferumfang:

2000 St. Senkschrauben

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 175,23*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2.000 Stück (ab € 0,08762* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 213,58*
€ 254,16
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 211,55*
€ 251,74
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 205,68*
€ 244,76
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 194,04*
€ 230,91
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 175,23*
€ 208,52
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.