Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5375535 Linsenschrauben M3 10mm Kreuzschlitz Phillips ISO 7045 Edelstahl A4 1000St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091809646917
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5375535
EAN/GTIN:
     4053199645022
Suchbegriffe:
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7045
Flachkopfschraube ISO 7045
TOOLCRAFT TO-5375535 Linsenschrauben M3 10mm Kreuzschlitz Phillips ISO 7045 Edelstahl A4 1000St.

  • Material: Edelstahl
  • Gewinde-Maß: M3
  • ISO-Norm: ISO 7045
  • Kopfform: Flachkopf
  • Kategorie: Linsenschrauben
  • Produkt-Art: Linsenschrauben
  • Inhalt: 1000 St.
  • Länge (Tiefe): 10 mm
  • Material-Eigenschaft: A4
  • Antrieb: Kreuzschlitz Phillips
  • Hersteller-Nr.: TO-5375535
  • EAN: 4053199645022

Lieferumfang:

1000 St. Flachkopfschrauben

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,51*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,05151* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 66,95*
€ 79,67
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 66,48*
€ 79,11
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 63,35*
€ 75,39
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 61,22*
€ 72,85
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 51,51*
€ 61,30
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.