Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5375634 Linsenschrauben M5 22mm Kreuzschlitz Phillips ISO 7045 Edelstahl A4 500St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091809739173
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5375634
EAN/GTIN:
     4053199645350
Suchbegriffe:
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7045
Flachkopfschraube ISO 7045
TOOLCRAFT TO-5375634 Linsenschrauben M5 22mm Kreuzschlitz Phillips ISO 7045 Edelstahl A4 500St.

  • Länge (Tiefe): 22 mm
  • Material-Eigenschaft: A4
  • Antrieb: Kreuzschlitz Phillips
  • Material: Edelstahl
  • Gewinde-Maß: M5
  • ISO-Norm: ISO 7045
  • Kopfform: Flachkopf
  • Kategorie: Linsenschrauben
  • Produkt-Art: Linsenschrauben
  • Inhalt: 500 St.
  • Hersteller-Nr.: TO-5375634
  • EAN: 4053199645350

Lieferumfang:

500 St. Flachkopfschrauben

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,65*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,1993* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 125,86*
€ 149,77
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 124,27*
€ 147,88
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 119,88*
€ 142,66
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 117,47*
€ 139,79
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 99,65*
€ 118,58
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.