Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5375640 Linsenschrauben M5 30mm Kreuzschlitz Phillips ISO 7045 Edelstahl A4 500St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091809799716
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5375640
EAN/GTIN:
     4053199645374
Suchbegriffe:
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7045
Flachkopfschraube ISO 7045
TOOLCRAFT TO-5375640 Linsenschrauben M5 30mm Kreuzschlitz Phillips ISO 7045 Edelstahl A4 500St.

  • Länge (Tiefe): 30 mm
  • Material-Eigenschaft: A4
  • Antrieb: Kreuzschlitz Phillips
  • Material: Edelstahl
  • Gewinde-Maß: M5
  • ISO-Norm: ISO 7045
  • Kopfform: Flachkopf
  • Kategorie: Linsenschrauben
  • Produkt-Art: Linsenschrauben
  • Inhalt: 500 St.
  • Hersteller-Nr.: TO-5375640
  • EAN: 4053199645374

Lieferumfang:

500 St. Flachkopfschrauben

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 142,81*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,28562* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 177,23*
€ 210,90
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 175,52*
€ 208,87
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 170,28*
€ 202,63
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 164,28*
€ 195,49
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 142,81*
€ 169,94
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.