Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5375607 Linsenschrauben M4 50mm Kreuzschlitz Phillips ISO 7045 Edelstahl A4 200St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091809852571
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5375607
EAN/GTIN:
     4053199645268
Suchbegriffe:
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7045
Flachkopfschraube ISO 7045
TOOLCRAFT TO-5375607 Linsenschrauben M4 50mm Kreuzschlitz Phillips ISO 7045 Edelstahl A4 200St.

  • Material-Eigenschaft: A4
  • Antrieb: Kreuzschlitz Phillips
  • Material: Edelstahl
  • Gewinde-Maß: M4
  • ISO-Norm: ISO 7045
  • Kopfform: Flachkopf
  • Kategorie: Linsenschrauben
  • Produkt-Art: Linsenschrauben
  • Inhalt: 200 St.
  • Länge (Tiefe): 50 mm
  • Hersteller-Nr.: TO-5375607
  • EAN: 4053199645268

Lieferumfang:

200 St. Flachkopfschrauben

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,83*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,29915* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 77,38*
€ 92,08
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 75,83*
€ 90,24
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 72,84*
€ 86,68
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 71,21*
€ 84,74
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 59,83*
€ 71,20
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.