Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5375592 Linsenschrauben M4 25mm Kreuzschlitz Phillips ISO 7045 Edelstahl A4 1000St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091809853532
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5375592
EAN/GTIN:
     4053199645213
Suchbegriffe:
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7045
Flachkopfschraube ISO 7045
TOOLCRAFT TO-5375592 Linsenschrauben M4 25mm Kreuzschlitz Phillips ISO 7045 Edelstahl A4 1000St.

  • Material-Eigenschaft: A4
  • Antrieb: Kreuzschlitz Phillips
  • Material: Edelstahl
  • Gewinde-Maß: M4
  • ISO-Norm: ISO 7045
  • Kopfform: Flachkopf
  • Kategorie: Linsenschrauben
  • Produkt-Art: Linsenschrauben
  • Inhalt: 1000 St.
  • Länge (Tiefe): 25 mm
  • Hersteller-Nr.: TO-5375592
  • EAN: 4053199645213

Lieferumfang:

1000 St. Flachkopfschrauben

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 133,80*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,1338* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 164,99*
€ 196,34
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 163,73*
€ 194,84
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 158,13*
€ 188,17
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 153,78*
€ 183,00
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 133,80*
€ 159,22
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.