Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5374842 Linsenschrauben M2 10mm Kreuzschlitz Phillips ISO 7045 Edelstahl A2 1000St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091811730365
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5374842
EAN/GTIN:
     4053199642717
Suchbegriffe:
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7045
Flachkopfschraube ISO 7045
TOOLCRAFT TO-5374842 Linsenschrauben M2 10mm Kreuzschlitz Phillips ISO 7045 Edelstahl A2 1000St.

  • Material-Eigenschaft: A2
  • Antrieb: Kreuzschlitz Phillips
  • Material: Edelstahl
  • Gewinde-Maß: M2
  • ISO-Norm: ISO 7045
  • Kopfform: Flachkopf
  • Kategorie: Linsenschrauben
  • Produkt-Art: Linsenschrauben
  • Inhalt: 1000 St.
  • Länge (Tiefe): 10 mm
  • Hersteller-Nr.: TO-5374842
  • EAN: 4053199642717

Lieferumfang:

1000 St. Flachkopfschrauben

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,0315* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 42,18*
€ 50,19
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 42,14*
€ 50,15
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 39,72*
€ 47,27
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 38,44*
€ 45,74
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 37,60*
€ 44,74
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 31,50*
€ 37,49
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.