Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5374851 Linsenschrauben M2 16mm Kreuzschlitz Phillips ISO 7045 Edelstahl A2 1000St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091811733248
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5374851
EAN/GTIN:
     4053199642748
Suchbegriffe:
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7045
Flachkopfschraube ISO 7045
TOOLCRAFT TO-5374851 Linsenschrauben M2 16mm Kreuzschlitz Phillips ISO 7045 Edelstahl A2 1000St.

  • Material-Eigenschaft: A2
  • Antrieb: Kreuzschlitz Phillips
  • Material: Edelstahl
  • Gewinde-Maß: M2
  • ISO-Norm: ISO 7045
  • Kopfform: Flachkopf
  • Kategorie: Linsenschrauben
  • Produkt-Art: Linsenschrauben
  • Inhalt: 1000 St.
  • Länge (Tiefe): 16 mm
  • Hersteller-Nr.: TO-5374851
  • EAN: 4053199642748

Lieferumfang:

1000 St. Flachkopfschrauben

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,03658* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,41*
€ 58,80
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,39*
€ 57,58
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,74*
€ 54,43
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,67*
€ 53,16
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,68*
€ 51,98
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,58*
€ 43,53
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.