Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5408670 Sechskantschrauben M10 80mm Außensechskant ISO 4017 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091849527952
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5408670
EAN/GTIN:
     4053199743841
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
TOOLCRAFT TO-5408670 Sechskantschrauben M10 80mm Außensechskant ISO 4017 100St.

  • Produkt-Art: Sechskantschrauben
  • Gewinde-Maß: M10
  • Kopfform: Sechskantkopf
  • ISO-Norm: ISO 4017
  • Länge (Tiefe): 80 mm
  • Antrieb: Außensechskant
  • Kategorie: Sechskantschrauben
  • Inhalt: 100 St.
  • Hersteller-Nr.: TO-5408670
  • EAN: 4053199743841

Lieferumfang:

100 St. Sechskantschrauben

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,24*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,9824* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 123,18*
€ 146,58
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 121,54*
€ 144,63
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 116,66*
€ 138,83
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 114,53*
€ 136,29
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 98,24*
€ 116,91
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.