Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Normalien
>
Maschinenbau-Verbindungselemente
>
Sechskantschraube
>
DIN 933
>
Artikel
TOOLCRAFT TO-5406075 Sechskantschrauben M20 80mm Außensechskant ISO 4017 25St.
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1039H-94091850596584
Hersteller:
Toolcraft
Herst.-Nr.:
TO-5406075
EAN/GTIN:
4053199735198
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
TOOLCRAFT TO-5406075 Sechskantschrauben M20 80mm Außensechskant ISO 4017 25St.
Antrieb: Außensechskant
Kategorie: Sechskantschrauben
Inhalt: 25 St.
Produkt-Art: Sechskantschrauben
Gewinde-Maß: M20
Kopfform: Sechskantkopf
ISO-Norm: ISO 4017
Länge (Tiefe): 80 mm
Hersteller-Nr.: TO-5406075
EAN: 4053199735198
Lieferumfang:
25 St. Sechskantschrauben
... >
Lager 1039
>
Betriebsmittelausstattung
>
Eisenwaren
Weitere Suchbegriffe:
Sechskantschraube DIN 933
,
Sechskantschraube DIN EN ISO 4017
,
Sechskantschraube ISO 4017
,
din 933 m20
,
din 933
,
toolcraft sechskantschrauben din 933
,
TOOLCRAFT
,
TO-5406075
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 100,17*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 4,0068* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 125,86*
€ 149,77
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 124,27*
€ 147,88
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 119,88*
€ 142,66
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 117,47*
€ 139,79
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 100,17*
€ 119,20
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen