Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5406537 Sechskantschrauben M10 80mm Außensechskant ISO 4017 100St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091852410952
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5406537
EAN/GTIN:
     4053199736737
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
TOOLCRAFT TO-5406537 Sechskantschrauben M10 80mm Außensechskant ISO 4017 100St.

  • Inhalt: 100 St.
  • Produkt-Art: Sechskantschrauben
  • Gewinde-Maß: M10
  • Kopfform: Sechskantkopf
  • ISO-Norm: ISO 4017
  • Länge (Tiefe): 80 mm
  • Antrieb: Außensechskant
  • Kategorie: Sechskantschrauben
  • Hersteller-Nr.: TO-5406537
  • EAN: 4053199736737

Lieferumfang:

100 St. Sechskantschrauben

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,13*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 1,1313* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 139,86*
€ 166,43
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 139,72*
€ 166,27
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 134,70*
€ 160,29
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 131,81*
€ 156,85
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 113,13*
€ 134,62
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.