| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-94091859136216 Herst.-Nr.: 50101 9 EAN/GTIN: 4010159501019 |
| |
|
| | |
| Heller 50101 9 Lochsägen-Set 9teilig Der universelle Profi für die sicheren Ergebnisse. Schneller Bohrfortschritt und kein Verklemmen dank Vario-Pitch-Verzahnung · Saubere, kreisrunde Löcher durch Präzisionsfertigung · Bruchsichere Konstruktion dank legiertem Werkzeugstahl und solider Aufnahmeplatte. - Kategorie: Lochsägen-Set
- Material: HSS Bi-Metall
- Material-Eignung: Holz + Kunststoff + Metall + Buntmetalle
- Aufnahme: Sechskantschaft
- Produkt-Art: Lochsägen-Set
- Hersteller-Nr.: 501019
- EAN: 4010159501019
Lieferumfang: Lochsäge Ø 16/20/25/32/40/51 · Aufnahmeschaft 6-kant & Zentrierbohrer 14-30/32-152 · Auswurffeder · Koffer. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lochsägensatz, Lochsägenset, Zylindersägenset, zylindersäge bi-metall, lochsäge, lochsägen-satz heller, Heller, 50101 9, bohraufsätze, bohraufsatz, lochbohrer, dosenbohrer |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 9 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 73,16* | € 89,45* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | pro Satz | € 6,95* | ab € 68,24* | € 96,97* | | | | Lager 1039 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 117,22* | € 145,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 117,22* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|