Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIAP 2403-3 Dekokugel premiumdesign DecoBall 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FIAP 2403-3 Dekokugel premiumdesign DecoBall 20
Artikel-Nr.:
     1039H-94091860741861
Hersteller:
     Fiap Aquaculture
Herst.-Nr.:
     2403-3
EAN/GTIN:
     4260063168611
Suchbegriffe:
4260063168611
FIAP
2403-3
premiumdesign DecoBall 20
FIAP 2403-3 Dekokugel premiumdesign DecoBall 20

Hochwertige Materialien
Einzigartiges Design
Hochglanzoptik
Schwimmfähig
Puristische, markante Formsprache
Premium Qualität aus Edelstahl

Zeitlos schön und ein Designupgrade für Ihr Wohnzimmer und den Garten. Die wetterfesten FIAP premiumdesign DecoBall Kugeln sind für drinnen als auch draußen geeignet und werden aus rostfreiem Edelstahl gefertigt. Trotz Edelstahl sind die polierten Dekokugeln leicht und können sogar auf dem Wasser schwimmen. Die kugelrundenDesignaccessoires werten Ihr Zuhause auf eine stilvolle Art auf und harmonieren besonders gut in verschiedenen Größen in der Gruppe. Wir, von FIAP legen sehr viel Wert auf hochwertige Materialien sowie auf ansprechende Formen und Eleganz. Diese Faktoren verbinden wir mit premiumdesign.

  • Kategorie: Dekokugel
  • Durchmesser (Einbau/Gesamt): 200 mm
  • Produkt-Art: Dekokugel
  • Energieeffizienzklasse: n.rel.
  • Hersteller-Nr.: 2403-3
  • EAN: 4260063168611
  • Modell: 2403-3 (premiumdesign DecoBall 20)
  • Energieeffizienzklasse: n.rel.
  • Hersteller: FIAP

Weitere Suchbegriffe: Wasserspiel, Springbrunnen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,54*
€ 114,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,57*
€ 113,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,17*
€ 109,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,21*
€ 106,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,17*
€ 89,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.