Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller 12080 7 Zapfenfräser 15mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heller
Heller
Artikel-Nr.:
     1039H-94091862591786
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     12080 7
EAN/GTIN:
     4010159120807
Suchbegriffe:
Scheibenschneider
Zapfenschneider
zapfenschneider
Heller 12080 7 Zapfenfräser 15mm 1St.

Zur Herstellung von Zapfen und Astlochdübeln · So passt jeder Dübel in Farbe und Holzart zum Werkstück · Ideal für Treppenbau und Dielenverlegung · Ausführung gemäß DIN 7489.

  • Kategorie: Zapfenfräser
  • Bohrloch-Ø: 15 mm
  • Arbeitslänge: 35 mm
  • Aufnahme: Zylinderschaft
  • Schaft-Ø: 13 mm
  • Höhe: 15 mm
  • Breite: 15 mm
  • Bohrungs-Ø: 15 mm
  • Länge (Tiefe): 140 mm
  • Produkt-Art: Zapfenfräser
  • Hersteller-Nr.: 120807
  • EAN: 4010159120807

Weitere Suchbegriffe: 4010159120807, Heller, 12080 7, bohraufsätze, bohraufsatz, lochbohrer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 50,60*
€ 73,88*
Lager 1039
1
Frei Haus
ab € 99,81*
€ 124,72*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,72*
€ 148,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,66*
€ 147,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,47*
€ 139,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,16*
€ 137,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,81*
€ 118,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
C72431
ab € 44,16*
Ähnlich
Heller
14920 4
ab € 15,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.