Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller 11919 1 Holz-Spiralbohrer 9mm Gesamtlänge 125mm Zylinderschaft 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heller
Heller
Artikel-Nr.:
     1039H-94091862708346
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     11919 1
EAN/GTIN:
     4010159119191
Suchbegriffe:
Holzspiralbohrer
Maschinenholzbohrer
holzspiralbohrer
Heller 11919 1 Holz-Spiralbohrer 9mm Gesamtlänge 125mm Zylinderschaft 1St.

Exaktes Anbohren und saubere Bohrlöcher durch geschliffene Zentrierspitze und zwei Schulterschneiden · Extra stabil dank verschleißfestem Stahl · Schneller Vortrieb und Spanabtransport in Hart- und Weichholz · Auch für den Einsatz in Akkubohrmaschinen gut geeignet.

  • Kategorie: Holz-Spiralbohrer
  • Bohrloch-Ø: 9 mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Material-Eignung: Holz
  • Aufnahme: Zylinderschaft
  • Schaft-Ø: 9 mm
  • Arbeitslänge: 78 mm
  • Gesamtlänge: 125 mm
  • Breite: 36 mm
  • Höhe: 36 mm
  • Bohrungs-Ø: 9 mm
  • Produkt-Art: Holz-Spiralbohrer
  • Inhalt: 1 St.
  • Gewicht: 43.4 g
  • Länge (Tiefe): 125 mm
  • Hersteller-Nr.: 119191
  • EAN: 4010159119191

Weitere Suchbegriffe: 4010159119191, Heller, 11919 1, Bohrer Holz
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 2,40*
€ 3,59*
23 Tage
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 2,38*
€ 3,92*
Lager 1039
11
2
€ 6,99*
ab € 5,59*
€ 8,13*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 16,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
13242 8
ab € 1,40*
Ähnlich
Heller
19053 4
ab € 2,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.