Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Schrauben
>
Innensechskantschraube
>
DIN 912
>
ISO 4762
>
Artikel
TOOLCRAFT TO-5425140 Zylinderschrauben M5 80mm Innensechskant ISO 4762 200St.
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1039H-94091874641765
Hersteller:
Toolcraft
Herst.-Nr.:
TO-5425140
EAN/GTIN:
4053199794294
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
TOOLCRAFT TO-5425140 Zylinderschrauben M5 80mm Innensechskant ISO 4762 200St.
Kopfform: Zylinderkopf
Inhalt: 200 St.
Produkt-Art: Zylinderschrauben
Gewinde-Maß: M5
ISO-Norm: ISO 4762
Antrieb: Innensechskant
Kategorie: Zylinderschrauben
Länge (Tiefe): 80 mm
Hersteller-Nr.: TO-5425140
EAN: 4053199794294
Lieferumfang:
200 St. Zylinderschrauben
... >
Lager 1039
>
Betriebsmittelausstattung
>
Eisenwaren
Weitere Suchbegriffe:
Zylinderkopfschraube ISO 4762
,
Zylinderschraube DIN EN ISO 4762
,
Zylinderschraube ISO 4762
,
din 912 regelgewinde m5
,
din 912 regelgewinde
,
TOOLCRAFT
,
TO-5425140
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 145,84*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,7292* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 181,17*
€ 215,59
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 178,68*
€ 212,63
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 173,79*
€ 206,81
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 166,25*
€ 197,84
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 145,84*
€ 173,55
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen