Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5424873 Zylinderschrauben M6 80mm Innensechskant ISO 4762 200St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091877235504
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5424873
EAN/GTIN:
     4053199793402
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
TOOLCRAFT TO-5424873 Zylinderschrauben M6 80mm Innensechskant ISO 4762 200St.

  • Gewinde-Maß: M6
  • ISO-Norm: ISO 4762
  • Antrieb: Innensechskant
  • Kategorie: Zylinderschrauben
  • Länge (Tiefe): 80 mm
  • Kopfform: Zylinderkopf
  • Inhalt: 200 St.
  • Produkt-Art: Zylinderschrauben
  • Hersteller-Nr.: TO-5424873
  • EAN: 4053199793402

Lieferumfang:

200 St. Zylinderschrauben

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 250,02*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 1,2501* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 299,67*
€ 356,61
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 296,13*
€ 352,39
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 289,36*
€ 344,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 273,28*
€ 325,20
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 250,02*
€ 297,52
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.