Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
LED-Leuchtmittel
>
LED nach Sockel
>
LED E14
>
Artikel
Megaman MM21134 LED EEK E (A - G) E14 Stabform 6.5W = 60W Warmweiß (Ø x L) 40mm x 101mm 1St.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1039H-94091896476243
Hersteller:
MEGAMAN
Herst.-Nr.:
MM21134
EAN/GTIN:
4020856211340
Suchbegriffe:
LED E14
LED Lampe E14
LED Leuchtmittel E14
LED Leuchtmittel Sockel E14
Megaman MM21134 LED EEK E (A - G) E14 Stabform 6.5W = 60W Warmweiß (Ø x L) 40mm x 101mm 1St.
Leistung entspricht Leistung: 6.5 W = 60 W
Lebensdauer circa: 15000 h
... >
Lager 1039
>
Rund ums Wohnen und Haus
>
Sonstiges
Weitere Suchbegriffe:
LED Röhre
,
LED Tube
,
Leds mit Schraubsockel
,
Leuchtmittel Stabform
,
Stabform
,
Leuchtmittel E14
,
Sockel E14
,
Leuchtmittel Tropfenform
,
Tropfenlampe
,
tropfenlampe led e14
,
led röhre
,
leuchtmittel tropfenform e14
,
N/A
,
Megaman
,
MM21134
,
LED Leuchtmittel
,
LED-Lampe
,
LED-Leuchte
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 440
1
€ 8,50*
ab € 4,62*
€ 4,62*
Lager 4981
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 3,55*
€ 5,09*
Lager 2338
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,50*
ab € 3,92*
€ 6,02*
Lager 721
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,92*
€ 6,02*
Lager 1039
7 Tage
6
1
€ 6,99*
ab € 9,86*
€ 14,27*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1039
Versand:
Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LED-Röhrenlampe T25 E14 2700K MM21131
MEGAMAN
MM21131
ab € 2,41*
Ähnlich
LED-Röhrenlampe T25 E14 2700K MM21132
MEGAMAN
MM21132
ab € 2,68*
Ähnlich
LED-Röhrenlampe, LILLIPUT, opal, E14/8,5W (75W), 1.055 lm, 2700K, 8,5W (75W), 1.055 lm
MEGAMAN
610007
ab € 4,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen