Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beltrona MAK90614272 Werkzeug-Akku ersetzt Original-Akku (Original) Makita BL1013, Makita 194550-6, Makita 194551-4 10.8V 2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beltrona
Beltrona
Artikel-Nr.:
     1039H-94091898081113
Hersteller:
     Beltrona
Herst.-Nr.:
     MAK90614272
EAN/GTIN:
     4251292600928
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Beltrona MAK90614272 Werkzeug-Akku ersetzt Original-Akku (Original) Makita BL1013, Makita 194550-6, Makita 194551-4 10.8V 2000

Leistungsstark und langlebig
Kapazität 2000 mAh
Überlade- und Tiefentladeschutz

Hochwertiger und leistungsstarker Werkzeugakku als Ersatz- oder Zweitakku. Der Akku wird von namhaften Herstellern produziert und unterliegt einer regelmäßigen Qualitätskontrolle.

  • Kategorie: Werkzeug-Akku
  • Typ: MAK90614272
  • Spannung: 10.8 V
  • Kapazität: 2000 mAh
  • Technologie: Li-Ion
  • für Marke: Makita
  • ersetzt Original-Akku: Makita BL1013 + Makita 194550-6 + Makita 194551-4
  • Wiederaufladbar: Ja
  • Größe: Spezial-Akku
  • Produkt-Art: Werkzeug-Akku
  • Batterie-, Akku- Gruppe: sonstige
  • Hersteller-Nr.: MAK90614272
  • EAN: 4251292600928

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,20*
€ 81,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,15*
€ 78,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,42*
€ 75,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,63*
€ 72,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,37*
€ 61,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.