Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beltrona HIL90610547 Werkzeug-Akku ersetzt Original-Akku (Original) Hilti B22 22V 4000 mAh Li-Ion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beltrona
Beltrona
Artikel-Nr.:
     1039H-94091898261781
Hersteller:
     Beltrona
Herst.-Nr.:
     HIL90610547
EAN/GTIN:
     4251292605572
Suchbegriffe:
Akku für Hilti
Akkus für Hilti-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Beltrona HIL90610547 Werkzeug-Akku ersetzt Original-Akku (Original) Hilti B22 22V 4000 mAh Li-Ion

Inkl. Kapazitätsanzeige
Leistungsstark und langlebig
Kapazität 4000 mAh
Überlade- und Tiefentladeschutz

Hochwertiger und leistungsstarker Werkzeugakku als Ersatz- oder Zweitakku. Der Akku wird von namhaften Herstellern produziert und unterliegt einer regelmäßigen Qualitätskontrolle.

  • Kategorie: Werkzeug-Akku
  • Typ: HIL90610547
  • Spannung: 22 V
  • Kapazität: 4000 mAh
  • Technologie: Li-Ion
  • für Marke: Hilti
  • ersetzt Original-Akku: Hilti B22
  • Wiederaufladbar: Ja
  • Größe: Spezial-Akku
  • Produkt-Art: Werkzeug-Akku
  • Batterie-, Akku- Gruppe: sonstige
  • Hersteller-Nr.: HIL90610547
  • EAN: 4251292605572

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 134,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,28*
€ 201,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,47*
€ 200,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,05*
€ 189,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,10*
€ 177,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,89*
€ 160,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.