Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRC COMPLEX BLUE– Reinigungskonzentrat 10282-AA 5l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CRC
CRC
Artikel-Nr.:
     1039H-94091912699318
Hersteller:
     CRC
Herst.-Nr.:
     10282-AA
EAN/GTIN:
     5412386080326
Suchbegriffe:
Alkalischer Reiniger
Industriegerätereiniger
Industriereiniger
Kaltreiniger
CRC COMPLEX BLUE– Reinigungskonzentrat 10282-AA 5l

Reinigungskonzentrat für die Lebensmitteltechnik, NSF A1. COMPLEX BLUE ist ein universell einsetzbares, alkalisches Konzentrat zur Flächenreinigung von Anlagen, Maschinen, Böden, Arbeitsflächen, Förderbändern, Fliesen, usw. Je nach Verschmutzungsgrad kann bis zu 1:100 mit Wasser verdünnt werden. COMPLEX BLUE ist biologisch abbaubar und gemäß NSF A1 für den universellen Einsatz in der Lebensmitteltechnik registriert.

  • Inhalt: 5 l
  • Kategorie: Reinigungskonzentrat
  • Produkt-Art: Reinigungskonzentrat
  • Signalwort: Gefahr
  • Hersteller-Nr.: 10282-AA
  • EAN: 5412386080326

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 130,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 5 Liter (ab € 26,162* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,97*
€ 212,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,47*
€ 212,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,24*
€ 209,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,88*
€ 202,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,81*
€ 155,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.