Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pattex PT2DS Gewebeklebeband Pattex Power Tape Silber (L x B) 25 m x 50 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pattex
Pattex
Artikel-Nr.:
     1039H-94091916244478
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     PT2DS
EAN/GTIN:
     4015000400923
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Pattex PT2DS Gewebeklebeband Pattex Power Tape Silber (L x B) 25 m x 50 mm 1 St.

Silber
(L x B) 25 m x 50 mm
Wasserbeständig, Silikonfrei

Das Original Power Tape von Pattex ist ein gewebeverstärktes Universalband.

Durch die extra starke und wasserfeste 3-Lagen-Technologie hält dieses Kraftklebeband auch stärksten Belastungen stand · Durch die hervorragende Klebekraft befestigt, dichtet und repariert dieses Kraft-Klebeband fast alle Oberflächen · Silikonfrei.

  • Kategorie: Gewebeklebeband
  • Klebeband-Besonderheiten: Wasserbeständig + Silikonfrei
  • Breite: 50 mm
  • Herstellerfarbe: Silber
  • Klebertyp: Kautschuk
  • Trägermaterial: Polyethylenfolie
  • Serie: Pattex Power Tape
  • Typ: PT2DS
  • Inhalt: 1 St.
  • Produkt-Art: Gewebeklebeband
  • Länge (Tiefe): 25 m
  • Hersteller-Nr.: PT2DS
  • EAN: 4015000400923

Lieferumfang:

-

Weitere Suchbegriffe: gewebeband 50mmx25m silber, gewebe band, gewebe-klebeband silber, 9000100511179, Pattex, PT2DS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 6,64*
€ 9,42*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 10,89*
€ 14,73*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.