Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stannol X33S-07i Flussmittelstift Inhalt 10ml F-SW 23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stannol
Stannol
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1039H-94091916361658
Hersteller:
     Stannol
Herst.-Nr.:
     830321
EAN/GTIN:
     4006062303215
Suchbegriffe:
Flussmittelstift
stannol flussmittelstift
flussmittelstift
Stannol X33S-07i Flussmittelstift Inhalt 10ml F-SW 23

Die ideale Lösung für schnelle Reparaturen an Leiterplatten, Fine-Pitch- und SMD-Lötungen. Gezielter und präziser Flussmittelauftrag durch Dosierspitze.

Nicht korrodierend · DIN EN 29454-1/2.2.3.A · Feststoffgehalt: 2,5 %

  • Inhalt: 10 ml
  • Signalwort: Gefahr
  • Flussmittel-Typ: F-SW 23
  • Kategorie: Flussmittelstift
  • Produkt-Art: Flussmittelstift
  • Hersteller-Nr.: 830321
  • EAN: 4006062303215

Weitere Suchbegriffe: N/A, 4006062303215, Stannol, 830321, X33S-07i, Lötzubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 9,76*
€ 16,57*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 15,37*
€ 21,82*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
1 Stück enthält 0,01 Liter (ab € 1.537,00* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.