Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pattex PT1DS Gewebeklebeband Power Tape Silber (L x B) 10m x 50mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pattex
Pattex
Artikel-Nr.:
     1039H-94091916394518
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     PT1DS
EAN/GTIN:
     4015000400947
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Pattex PT1DS Gewebeklebeband Power Tape Silber (L x B) 10m x 50mm 1St.

Silber
(L x B) 10 m x 50 mm
Wasserbeständig, Silikonfrei

Das Original Power Tape von Pattex ist ein gewebeverstärktes Universalband.

Durch die extra starke und wasserfeste 3-Lagen-Technologie hält dieses Kraftklebeband auch stärksten Belastungen stand · Durch die hervorragende Klebekraft befestigt, dichtet und repariert dieses Kraft-Klebeband fast alle Oberflächen · Silikonfrei.

  • Kategorie: Gewebeklebeband
  • Klebeband-Besonderheiten: Wasserbeständig + Silikonfrei
  • Breite: 50 mm
  • Herstellerfarbe: Silber
  • Klebertyp: Kautschuk
  • Trägermaterial: Polyethylenfolie
  • Serie: Pattex Power Tape
  • Typ: PT1DS
  • Inhalt: 1 St.
  • Länge (Tiefe): 10 m
  • Produkt-Art: Gewebeklebeband
  • Hersteller-Nr.: PT1DS
  • EAN: 4015000400947

Weitere Suchbegriffe: gewebeband 50 mm x 10 m, gewebe band, gewebe-klebeband silber, 9000100511025, Pattex, PT1DS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.