Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Claire 13258/05 Stehlampe E27 60W Eisen, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brilliant
Brilliant
Artikel-Nr.:
     1039H-94091917343862
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     13258/05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Standlampe
Standleuchte
Stehlampe
Stehleuchte
Brilliant Claire 13258/05 Stehlampe E27 60W Eisen, Weiß

1-flammig
Mit Schalter

Durch den ausladenden Arm können Sie Clarie an einem Ort aufstellen und in einem anderen Bereich für die gewünschte Helligkeit sorgen. Nützlich erweist sie sich im Wohnzimmer hinter der Couch als gemütliches Leselicht oder als Ergänzung zum Hauptlicht im Raum. Die hochwertig verarbeiteten Textilien sorgen für eine warme Lichtgestaltung. Das klassische Design steht für Gemütlichkeit und Harmonie und passt zu jedem Wohnambiente.Die Leuchte eignet sich für den Einsatz von Normallampen. Leuchtmittel sind im Lieferumfang nicht enthalten. LED-Leuchtmittel können problemlos eingesetzt werden. Bequem bedient werden kann die Bogenleuchte mit dem Fußschalter. Auffällig ist die Größe - Überragend kommt sie mit einer Höhe von 1,8 Metern daher.

  • Kategorie: Stehlampe
  • Energieeffizienzklasse: n.rel
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Sockel: E27
  • Leistung je Leuchtmittel: 60 W
  • Lampen-Besonderheiten: Mit Schalter
  • Herstellerfarbe: Eisen + Weiß
  • Höhe: 1.8 m
  • Raum: Wohn-/Esszimmer
  • Farbe: grau + weiß
  • Produkt-Art: Stehlampe
  • Bauform: Rund
  • Leuchtmittel enthalten: Ja
  • Leistung (Details): 60 W
  • Energieeffizienzklasse: n.rel.
  • Hersteller-Nr.: 13258/05
  • EAN: 4004353158650
  • Hersteller: Brilliant
  • Modell: 13258/05 (Claire)
  • Energieeffizienzklasse: n.rel.

Lieferumfang:

Stehlampe · Bedienunsganleitung.

Weitere Suchbegriffe: standlampe led, standlampe, N/A, 4004353158650, Brilliant, 13258/05, Claire
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
100
€ 4,95*
ab € 87,71*
€ 111,60*
4 Tage
34
Frei Haus
ab € 102,06*
€ 130,65*
Lager 1039
34
Frei Haus
ab € 171,32*
€ 213,71*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,71*
€ 254,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,47*
€ 252,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,40*
€ 239,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,68*
€ 234,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,32*
€ 203,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.