Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edsyn SOLDASIP Entlötlitze Länge 15m Breite 2.5mm Flussmittel getränkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edsyn
Edsyn
Artikel-Nr.:
     1039H-94091919939616
Hersteller:
     Edsyn
Herst.-Nr.:
     SW 091/2.5/15
EAN/GTIN:
     4016138095456
Suchbegriffe:
Entlötlitze
entlötlitze 2,5mm 15m
entlötlitze
edsyn entlötlitze
Edsyn SOLDASIP Entlötlitze Länge 15m Breite 2.5mm Flussmittel getränkt

Zum Entlöten von SMD- und herkömmlichen Bauteilen

Flussmittelgetränkt nach F-SW 32. Bestens geeignet zum Entlöten von SMD- und herkömmlichen Bauteilen, außerdem zum Entfernen von Lötresten nach dem Entlöten von SMD-Bauteilen auf gedruckten Schaltungen.

  • Breite: 2.5 mm
  • Signalwort: Achtung
  • Länge (Tiefe): 15 m
  • Kategorie: Entlötlitze
  • Besonderheiten: Flussmittel getränkt
  • Produkt-Art: Entlötlitze
  • Hersteller-Nr.: SW091/2.5/15
  • EAN: 4016138095456

Weitere Suchbegriffe: N/A, Edsyn, SW 091/2.5/15, SOLDASIP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,19*
€ 74,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,27*
€ 71,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,09*
€ 67,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,26*
€ 65,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,92*
€ 62,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,83*
€ 54,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.