Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

907102 Entlötlitze Länge 1.6m Breite 2.5mm Spender


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
907102
907102
Artikel-Nr.:
     1039H-94091919971267
Hersteller:
     CE
Herst.-Nr.:
     271625001
EAN/GTIN:
     4005796271234
Suchbegriffe:
Entlötlitze
entlötlitze 2,5mm 1,6m
entlötlitze
entlötlitze 2,5mm
907102 Entlötlitze Länge 1.6m Breite 2.5mm Spender

Praktische Kunststoffrolle zum schnellen und sauberen Entlöten

Entlötsauglitze in praktischer Kunststoffrolle zum schnellen und sauberen Entlöten.

  • Breite: 2.5 mm
  • Kategorie: Entlötlitze
  • Länge (Tiefe): 1.6 m
  • Besonderheiten: Spender
  • Produkt-Art: Entlötlitze
  • Hersteller-Nr.: 271625001
  • EAN: 4005796271234

Weitere Suchbegriffe: 4.005.796.271.234.270.000.000.000.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 1,6 Meter (ab € 6,4625* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 14,89*
€ 17,72
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 14,88*
€ 17,71
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 14,08*
€ 16,76
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 13,41*
€ 15,96
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 12,69*
€ 15,10
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 10,34*
€ 12,30
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.