Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5419470 Zylinderschrauben M8 150mm Innensechskant ISO 4762 Stahl galvanisch verzinkt 50St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091930797800
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5419470
EAN/GTIN:
     4053199779840
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
TOOLCRAFT TO-5419470 Zylinderschrauben M8 150mm Innensechskant ISO 4762 Stahl galvanisch verzinkt 50St.

  • Länge (Tiefe): 150 mm
  • Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt
  • Kopfform: Zylinderkopf
  • Inhalt: 50 St.
  • Material: Stahl
  • Produkt-Art: Zylinderschrauben
  • Gewinde-Maß: M8
  • ISO-Norm: ISO 4762
  • Antrieb: Innensechskant
  • Kategorie: Zylinderschrauben
  • Hersteller-Nr.: TO-5419470
  • EAN: 4053199779840

Lieferumfang:

50 St. Zylinderschr. m.I.-6kt

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 142,64*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,8528* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 176,63*
€ 210,19
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 174,14*
€ 207,23
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 169,92*
€ 202,20
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 162,71*
€ 193,62
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 142,64*
€ 169,74
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.