Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Schrauben
>
Innensechskantschraube
>
DIN 912
>
ISO 4762
>
Artikel
TOOLCRAFT TO-5419488 Zylinderschrauben M10 12mm Innensechskant ISO 4762 Stahl galvanisch verzinkt 200St.
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1039H-94091930798761
Hersteller:
Toolcraft
Herst.-Nr.:
TO-5419488
EAN/GTIN:
4053199779901
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
TOOLCRAFT TO-5419488 Zylinderschrauben M10 12mm Innensechskant ISO 4762 Stahl galvanisch verzinkt 200St.
Länge (Tiefe): 12 mm
Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt
Kopfform: Zylinderkopf
Inhalt: 200 St.
Material: Stahl
Produkt-Art: Zylinderschrauben
Gewinde-Maß: M10
ISO-Norm: ISO 4762
Antrieb: Innensechskant
Kategorie: Zylinderschrauben
Hersteller-Nr.: TO-5419488
EAN: 4053199779901
Lieferumfang:
200 St. Zylinderschr. m.I.-6kt
... >
Lager 1039
>
Betriebsmittelausstattung
>
Eisenwaren
Weitere Suchbegriffe:
Zylinderkopfschraube ISO 4762
,
Zylinderschraube DIN EN ISO 4762
,
Zylinderschraube ISO 4762
,
zylinderschraube iso 4762 galvanisch verzinkt
,
din 912 regelgewinde
,
din 912 regelgewinde m10
,
TOOLCRAFT
,
TO-5419488
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 127,05*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,63525* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 157,43*
€ 187,34
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 156,21*
€ 185,89
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 150,88*
€ 179,55
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 147,43*
€ 175,44
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 127,05*
€ 151,19
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen