Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon Canon BG-E21 Batteriehandgriff Passend für (Kamera):Canon


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Canon
Canon
Artikel-Nr.:
     1039H-94091933838404
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     2130C001
EAN/GTIN:
     4549292087512
Suchbegriffe:
Canon
2130C001
Canon BG-E21
Canon Canon BG-E21 Batteriehandgriff Passend für (Kamera):Canon

-

Canon BG-E21. Markenkompatibilität: Canon, Kompatible Produkte: EOS 6D Mark II, Produktfarbe: Schwarz

  • Inhalt: 1 St.
  • Herstellerfarbe: Schwarz
  • Passend für: Canon
  • Kategorie: Batteriehandgriff
  • Farbe: schwarz
  • Produkt-Art: Batteriehandgriff
  • Hersteller-Nr.: 2130C001
  • EAN: 4549292087512

Lieferumfang:

-

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 148,97*
€ 186,46*
Lager 1039
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 387,18*
€ 457,99*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 457,99*
€ 545,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 455,42*
€ 541,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 426,31*
€ 507,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 414,27*
€ 492,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 387,18*
€ 460,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.