Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS DC14-F-WT Niedervolt-Steckverbinder Buchse, gerade 5.5mm 2.1mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRU
TRU
Artikel-Nr.:
     1039H-94091935649889
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-7227460
EAN/GTIN:
     4053199711307
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
kleinspannung steckverbinder 5.5mm
kleinspannung steckverbinder
kleinspannung steckverbinder buchse
TRU COMPONENTS DC14-F-WT Niedervolt-Steckverbinder Buchse, gerade 5.5mm 2.1mm 1St.


5.5 mm
2.1 mm

  • Nennstrom: 5 A
  • Herst.-Teilenr.: TC-7227460
  • Typ: DC14-F-WT
  • Farbe: weiß
  • Inhalt: 1 St.
  • Herstellerfarbe: Weiß
  • Länge (Tiefe): 36 mm
  • Industrieverpackung: Nein
  • Innen-Ø: 5.5 mm
  • Kategorie: Niedervolt-Steckverbinder
  • Anschluss: Schrauben
  • Nennspannung: 12 V/DC
  • Stift-Ø: 2.1 mm
  • Bauform: Buchse, gerade
  • AWG: 26 - 14
  • Temperaturbereich: -40 - +105 °C
  • Produkt-Art: Niedervolt-Steckverbinder
  • Hersteller-Nr.: TC-7227460
  • EAN: 4053199711307

Weitere Suchbegriffe: N/A, TRU COMPONENTS, TC-7227460, DC14-F-WT, Krippenbau, Niedervoltadapter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,96*
€ 4,91*
1 Tag
2683
Frei Haus
ab € 3,08*
€ 4,92*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 8,04*
€ 11,71*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.