Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5418297 Zylinderschrauben M20 80mm Innensechskant ISO 4762 25St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091936332199
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5418297
EAN/GTIN:
     4053199775934
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
TOOLCRAFT TO-5418297 Zylinderschrauben M20 80mm Innensechskant ISO 4762 25St.

  • Gewinde-Maß: M20
  • ISO-Norm: ISO 4762
  • Antrieb: Innensechskant
  • Kategorie: Zylinderschrauben
  • Länge (Tiefe): 80 mm
  • Kopfform: Zylinderkopf
  • Inhalt: 25 St.
  • Produkt-Art: Zylinderschrauben
  • Hersteller-Nr.: TO-5418297
  • EAN: 4053199775934

Lieferumfang:

25 St. Zylinderschr. m.I.-6kt

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 112,24*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 4,4896* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 136,65*
€ 162,61
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 135,06*
€ 160,72
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 130,35*
€ 155,12
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 129,27*
€ 153,83
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 112,24*
€ 133,57
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.