Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5418219 Zylinderschrauben M18 120mm Innensechskant ISO 4762 25St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091936453285
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5418219
EAN/GTIN:
     4053199775675
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
TOOLCRAFT TO-5418219 Zylinderschrauben M18 120mm Innensechskant ISO 4762 25St.

  • ISO-Norm: ISO 4762
  • Antrieb: Innensechskant
  • Kategorie: Zylinderschrauben
  • Länge (Tiefe): 120 mm
  • Kopfform: Zylinderkopf
  • Inhalt: 25 St.
  • Produkt-Art: Zylinderschrauben
  • Gewinde-Maß: M18
  • Hersteller-Nr.: TO-5418219
  • EAN: 4053199775675

Lieferumfang:

25 St. Zylinderschr. m.I.-6kt

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 183,72*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 7,3488* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 224,94*
€ 267,68
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 223,21*
€ 265,62
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 217,78*
€ 259,16
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 204,18*
€ 242,97
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 183,72*
€ 218,63
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.