Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5419881 Zylinderschrauben M18 180mm Innensechskant ISO 4762 Stahl galvanisch verzinkt 25St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091937408519
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5419881
EAN/GTIN:
     4053199781218
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
TOOLCRAFT TO-5419881 Zylinderschrauben M18 180mm Innensechskant ISO 4762 Stahl galvanisch verzinkt 25St.

  • Gewinde-Maß: M18
  • ISO-Norm: ISO 4762
  • Antrieb: Innensechskant
  • Kategorie: Zylinderschrauben
  • Länge (Tiefe): 180 mm
  • Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt
  • Kopfform: Zylinderkopf
  • Inhalt: 25 St.
  • Material: Stahl
  • Produkt-Art: Zylinderschrauben
  • Hersteller-Nr.: TO-5419881
  • EAN: 4053199781218

Lieferumfang:

25 St. Zylinderschr. m.I.-6kt

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 377,82*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 15,1128* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 453,91*
€ 540,15
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 453,16*
€ 539,26
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 421,24*
€ 501,28
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 406,85*
€ 484,15
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 377,82*
€ 449,61
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.