Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 8GK67362KK23 Leistungsschalter-Bausatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens 8GK67362KK23 Leistungsschalter-Bausatz
Artikel-Nr.:
     1039H-94092099731060
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8GK67362KK23
EAN/GTIN:
     4001869522340
Suchbegriffe:
Einbausatz Verteilung
siemens einbausatz verteilung
einbausatz verteilung
Siemens 8GK67362KK23 Leistungsschalter-Bausatz

ALPHA 630 Universal Leistungsschalter-Bausatz 1x 3VA12/VM12 250A 3+4-polig H=200mm B=600mm, waagerechter Einbau, für RCD Modul Einspeiseseite

  • Breite: 600 mm
  • Kategorie: Leistungsschalter-Bausatz
  • Länge (Tiefe): 210 mm
  • Produkt-Art: Leistungsschalter-Bausatz
  • Höhe: 200 mm
  • Inhalt: 1 St.
  • Hersteller-Nr.: 8GK67362KK23
  • EAN: 4001869522340
  • Nettogewicht: 2367 g

Weitere Suchbegriffe: 4001869522340, Siemens, 8GK67362KK23, 8GK6736-2KK23, Anbaufeld, Montageplatten-Baugruppe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 111,56*
€ 140,43*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 112,31*
€ 141,05*
Lager 1039
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 314,17*
€ 375,56*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 375,56*
€ 446,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 371,00*
€ 441,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,90*
€ 421,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,79*
€ 406,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,17*
€ 373,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.